XHS-G010C 新遠赤外線電気ストーブ G010 プラスマイナスゼロ 70015341

 

XHS-G010C 新遠赤外線電気ストーブ G010 プラスマイナスゼロ 70015341
XHS-G010C 新遠赤外線電気ストーブ G010 プラスマイナスゼロ 70015341
XHS-G010C 新遠赤外線電気ストーブ G010 プラスマイナスゼロ 70015341
XHS-G010C 新遠赤外線電気ストーブ G010 プラスマイナスゼロ 70015341

新遠赤外線電気ストーブ G010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70015341品番XHS-G010C
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が 主催する日本で唯一のデザイン賞です。
±0の遠赤外線電気ストーブは、誰にでも操作しやすいシンプルなスイッチと、日本の住宅事情にあったコンパクトな外観が評価されました。

付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ポリプロピレン樹脂/スチール等質量(kg)1.5ベージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強800/弱400コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)約H310.0×W330.0×D165.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする