曜日別特売

ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.45μm 7184シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
アズワン品番62-6181-10
内容量1パック(100枚)注文コード70016996品番7184-004
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン
孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応
低溶出物レベル
耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応
柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。

仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-10質量(mg/cm2)3.6-5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする