曜日別特売

定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード70017459品番1006-042
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙
サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
注)試験研究目的に限ります。
やや低速

仕様●通気度(秒/100mL/in2):35●日本工業規格JIS P 3801:3種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】3 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)105アズワン品番62-6175-06直径(mm)42.5ろ過速度175、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)715秒灰分含有率(%)0.1~0.2
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼*ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする