曜日別特売
1202-270 折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ Whatman(ワットマン) 70017565

折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
直径(mm)270
内容量1パック(100枚)注文コード70017565品番1202-270
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。
一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。
注1)試験研究目的に限ります。
注2)プリーツ折りです。
中速

厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)103アズワン品番62-6175-38直径(mm)270ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒
注意
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする