曜日別特売

プラディスク Aqua 30 CA 0.45μm

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード70018028品番10462655
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大容量包装もあり経済的
環境サンプルのCODやDOC分析用の前処理ろ過製品として適しています。
あらかじめ前洗浄して有機炭素の溶出レベルを下げています。
注)試験研究目的に限ります。
CA=セルロースアセテート

仕様●アウトレット:オス型ルアー又はルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):50μl以下寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする