PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番62-6172-61
内容量1パック(50枚)注文コード70018387品番10411413
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。
注)試験研究目的に限ります。
TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。

仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)240最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-61
注意
※▼(1)エタノールを用いて測定
※▼(3)2-プロパノールを用いて測定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする