ワットマン(Cytiva)
プラディスク FP 30
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(100個)
アズワン品番
62-6173-30
62-6173-22
62-6173-17
62-6173-18
62-6173-19
62-6173-23
62-6173-25
62-6173-26
62-6173-28
62-6173-30
62-6173-31
62-6173-33
62-6173-34
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
70018475
品番
10462510
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
大容量包装もあり経済的
大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)
水溶性のサンプルに好適
注)試験研究目的に限ります。
CN=ニトロセルロース。
仕様
●アウトレット:オス型ルアー又はルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):50μl以下
寸法(mm)
26×34
質量(g)
4.7
滅菌
オートクレーブ不可
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
処理容量(mL)
最大100
耐圧(bar)
6.9(100psi)
ろ過面積(cm
2
)
5.7
アズワン品番
62-6173-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000