曜日別特売

レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1パック(500個)注文コード70018536品番10463525
参考基準価格(税別)¥236,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工
有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。
小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー

仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする