種子試験用ろ紙 グレード597 直径

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
寸法(mm)70
内容量1パック(100枚)注文コード70018859品番10311808
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。
色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。
ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。
注)試験研究目的に限ります。
ペトリ皿、ヤコブセン/コペンハーゲンタンク用・ホワイト、やや高速

寸法(mm)70厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85アズワン品番62-6169-54ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
注意
※▼**おおよそのサイズを示します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする