10418306 ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン) 70019446

ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番65-0310-36
内容量1箱(100枚)注文コード70019446品番10418306
参考基準価格(税別)¥14,310販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タンパク質の吸着が少ないメンブレン
溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減
化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり
灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応
表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易
ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。
用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学
※試験研究目的に限ります。

規格PC MB 25mm 3.0μmアズワン品番65-0310-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする