曜日別特売

クロマトグラフィー用ペーパー角型 17 Chr 3017シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番62-6177-94
内容量1パック(100枚)注文コード70019918品番3017-917
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

荷重容量が非常に大きい場合に適した厚手の濾紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(g当り水870gを吸収)、分取用、吸水濾紙、電気泳動等にお薦めします。
注)試験研究目的に限ります。
吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。
厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。よって溶質のスポット量が多い場合にはグレード17Chrをお薦めします。
基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。

厚さ(mm)0.92寸法(cm)46×57質量(g/m2)440アズワン品番62-6177-94吸水速度(mm/30min)(水の場合)190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする