曜日別特売

ポリディスクTF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
アズワン品番62-6178-83
内容量1パック(10個)注文コード70019970品番6721-5010
参考基準価格(税別)¥18,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

化学物質耐性のハウジング
有機溶媒性のろ過におすすめ
軽量(11.5g)なため、保護ベントやろ過および分離システム中のインラインフィルターとしておすすめ
耐化学薬品性に優れた疎水性PTFEフィルターを内蔵した有機溶媒のろ過、エア・ガスのベント用フィルターです。オートクレーブが可能です。孔径1μmの製品にはポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵してあり、コンタミの多いサンプルに使用可能です。
注)試験研究目的に限ります。
注)インライン接続:内径6~10mmのチューブに接続可能。
PPプレフィルター内蔵。

仕様●IPA バブルポイント:0.2bar(3psi)●ウォーターブレークスルー:0.3bar(13psi)●プレフィルター:ポリプロピレン●流速(メタノール)(mL/min at 0.7bar (10psi)):900●流速(空気)(L/min at 0.2bar(3psi)):30材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)4.1(60psi)メンブレンPTFEメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)16接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能アズワン品番62-6178-83孔径(Φμm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする