アノトップ 25mm 6809シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
アズワン品番62-6179-94
内容量1パック(50個)注文コード70020180品番6809-2022
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター
ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能
直径25mmのシリンジフィルターで、容量100mLまでのサンプルろ過に使用することができます。六角形のハウジングは無着色のポリプロピレン製で、製造工程では湿潤剤や接着剤を使用していません。さまざまろ過に用いることができます。

仕様●アウトレット:オス型ルアーチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●タンパク質吸着:低●溶出物:低長さ(mm)シリンジ:26.3形状シリンジ:六角形幅(mm)シリンジ:36.8厚さ(μm)メンブレン:(平均)60材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)0.69Mpaメンブレンアノポアろ過面積(cm2)4.78結合方式加熱溶着アズワン品番62-6179-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする