仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)500ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-23ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2