スライドカウンター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台桁数整数3桁+小数点以下1桁回転方向正面から見て左回転にて増数注文コード70025579品番MTS-150-4-S-L-1
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様【上限】999.9スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1桁数整数3桁+小数点以下1桁回転方向正面から見て左回転にて増数表示単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ1回転表示0.1増減
注意
※セットフリーをご購入された場合や、お客様ご自身で設定変更を行った場合に生じたあらゆる不具合に関しては、責任は負いかねません。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする