備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・鶏肉・豚肉内容300g賞味期限24ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 190原材料野菜(玉ねぎ(中国又は国産)、じゃがいも、人参)、小麦粉、食用油脂(豚脂、牛脂)、コーンスターチ、砂糖、食塩、カレー粉、トマトペースト、鶏肉、粒状大豆たん白、ウスターソース、醸造酢、ビーフエキス、シーズニングエキス、ヤラピノピューレー、にんにくペースト、たん白加水分解物、唐辛子、ハバネロペースト/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:190kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:7.8g、炭水化物:24.0g、食塩相当量:4.7g(推定値)