備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・りんご・ゼラチン内容300g賞味期限24ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 240原材料玉ねぎ(中国又は国産)、トマトペースト、小麦粉、砂糖、豚脂、牛肉、デミグラスソース、食塩、ビーフエキス、粒状大豆たん白、乳等を主要原料とする食品、ソテーオニオン、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:240kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:10.5g、炭水化物:30.0g、食塩相当量:5.6g(推定値)