追加板 スチールラック ボード棚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70026191品番TBD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

段数を増やしたいお客様へ!

グレー耐荷重(kg/段)350(※天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)75間口(cm)90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする