キタジマ
追加板 スチールラック ボード棚
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
耐荷重(kg/段)
300(※天板除く)
注文コード
70026209
品番
TBD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
段数を増やしたいお客様へ!
耐荷重(kg/段)
300(※天板除く)
奥行き(cm)
30
間口(cm)
120
色
グレー
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000