OA-S1 OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ] 70027636

OA-1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付ねじCTG16(G1/2)注文コード70027636品番OA-S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
適合電線径(Φmm)Φ6~12取付ねじCTG16(G1/2)トラスコ品番441-6261材質【本体】軟質塩化ビニール【ねじ部】ポリカーボネート(UL94V-2)(OA-S1は軟質塩化ビニール、内部補強ABS)【ロックナット】ナイロン66(UL94V-2)【ねじ / プレスナット】鉄(三価クロメートメッキ)適合板厚(mm)~4取付穴径(mm)Φ21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする