ドリテック
コンパクトおでかけ温調ケトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70028808
品番
PO-170BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
200mlから沸かせる
最大400mlまで沸かせる
4段階の温度調節(70/80/90/95℃)
着脱できる電源コード
フタが取り外せて、お手入れかんたん
お湯が沸くと音でお知らせ
持ち運びに便利なポーチ付
付属品
収納バッグ、電源コード
色
ベージュ
質量(g)
460(電源コードを含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×86×221
設定温度(℃)
70/80/90/95
電源コード
65cm
最大容量(L)
0.4
取扱説明書:
(2.63MB)
注意
※モバイルバッテリーでは使用できません。
※ご使用のポータブル電源等によっては、ご使用できない場合がございます。
※実物とは多少、色味が異なる場合がございます。