曜日別特売
FM-120M フレークアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキ 70028905

フレークアイスメーカー(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
貯氷量(kg)約24(自然落下時 約20
内容量1個注文コード70028905品番FM-120M
参考基準価格(税別)¥1,043,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

不定形の小さな粒状の氷

用途
狭いすき間にも入り込み、
すばやく冷却します。
質量(kg)67外形寸法(mm)600×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/430貯氷量(kg)約24(自然落下時 約20製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする