ホシザキ
冷凍庫(自然冷媒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格内容積(L)
493
384
493
616
589
756
593
760
812
1042
817
1046
1335
1340
1620
1624
間口(mm)
625
625
750
900
1200
1500
1800
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70029045
品番
HF-63B3
参考基準価格(税別)
¥1,256,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)
84
高さ(mm)
1910
奥行(mm)
800
間口(mm)
625
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
370/370
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
冷凍-25~-7
定格内容積(L)
493
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません