ホシザキ
業務用冷凍冷蔵庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
外形寸法(mm)
1500×650×1910
900×650×1910
900×800×1910
1200×650×1910
1200×800×1910
1500×650×1910
1500×800×1910
1800×650×1910
1800×800×1910
質量(kg)
158
122
130
120
141
150
140
159
170
158
169
161
172
175
189
186
200
消費電力(50/60Hz)(W)
341/351
244/249
287/302
313/323
335/345
3358/345
318/328
341/351
339/349
343/353
481/650
481/491
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70029325
品番
HRF-150BFT3
参考基準価格(税別)
¥1,850,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)
158
外形寸法(mm)
1500×650×1910
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
341/351
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
冷蔵-6~12冷凍-25~-7
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません