曜日別特売
RFT-180SNJ 業務用テーブル型冷凍冷蔵庫 ホシザキ 70029490

業務用テーブル型冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70029490品番RFT-180SNJ
参考基準価格(税別)¥1,410,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)95外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)192/192棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする