ホシザキ
恒温高湿ネタケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
115/125
注文コード
70029596
品番
FNC-150CL-R
参考基準価格(税別)
¥651,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食材の陳列
用途
おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
質量(kg)
45
外形寸法(mm)
1500×345×280
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
115/125
冷却能力(℃)
4~10
湿度(%)
0.8
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません