FL-15B 業務用電気フライヤー ホシザキ 70029937

業務用電気フライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)43
内容量1個注文コード70029937品番FL-15B
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

安全でラクラク
熱効率ほぼ100%

用途油槽の内側が清掃もしやすい。質量(kg)43外形寸法(mm)350×590×800電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)5550速度油加熱:約15分 15L有効貯湯量(L)15
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする