ホシザキ
業務用電気フライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
50
26
10
43
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70029946
品番
FL-20B
参考基準価格(税別)
¥637,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
安全でラクラク
熱効率ほぼ100%
用途
油槽の内側が清掃もしやすい。
質量(kg)
50
外形寸法(mm)
450×590×800
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
6600
速度
油加熱:約15分 20L
有効貯湯量(L)
20
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません