画像準備中

Mutual コングレスケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70031791 品番 A2073-11
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。
A4クリヤーホルダーが入るサイズです。
フタが大きく開いて、スムーズに書類の出し入れができます。
本体色に馴染む透明グレーのフタには見出しが付いており、分類がしやすいです。

材質本体(不透明)・フタ(色透明)/ポリプロピレン(本体生地厚:0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET 寸法(mm)326 × 37 × 228 ストレートブルー 規格A4・ヨコ 内寸(mm)背幅:30 収容数コピー用紙300枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする