リヒトラブ
クリヤーホルダー A3 乳白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
70032141
品番
F-79-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
2倍サイズの書類が入る見開きタイプ
A4/A3の書類もピッタリ入る!!
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
222 × 310
色
1乳白
規格
A4(A3・2ツ折)
収容数
コピー用紙30枚
グリーン購入法
適合