※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:35mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:15mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード70033864品番MDBB80-35+15Z-XC11
参考基準価格(税別)¥53,670販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る