※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:20mm、クッションA:(N) ラバークッション、ストロークB-A:0mm、クッションB:(N) ラバークッション、付属金具1:(-) なし、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード70034144品番MDBD63-20N+0NZ-M9BW-XC11
参考基準価格(税別)¥54,070販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る