製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
トイレタフ センター18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1枚)
注文コード
70034216
品番
YE631-2SX
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
汚れに強くシミになりにくいトイレ専用床材 継ぎ目が少なく施工できる大判サイズ。水掛かりや薬品に強いトイレ専用フロアです。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ トイレタフ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
12
取扱説明書:
施工説明書(1.51MB)