DAIKEN(旧:大建工業)
イエリアフロア セレクト スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
コンクリートグレー
アイアンブラック
コンクリートグレー
スタッコホワイト
サンドブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
70034356
品番
YN95-EG
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大判でスクエア角が特長の水回り対応化粧床材 水回りに対応する大判化粧床材。 \n漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 ~ イエリアフロア セレクト スクエア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
色
コンクリートグレー
色(略号)
EG