曜日別特売
YK108-FWNS コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 DAIKEN(旧:大建工業) 70036131

製品画像

コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1箱(24枚)注文コード70036131品番YK108-FWNS
参考基準価格(税別)¥95,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

宿泊施設向け、環境へも配慮した土足対応WPC防音フローリング ハイレベルな防音性能と土足対応を兼備した高性能フローリング。ホテルや旅館などの宿泊施設におすすめです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 ~ 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 ~ コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4/FW4長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする