YK110-03 デザインタフジオラ バイオリーフ DAIKEN(旧:大建工業) 70036149

製品画像

デザインタフジオラ バイオリーフ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1箱(24枚)注文コード70036149品番YK110-03
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

総厚4.9mmの土足対応WPCフローリング WPC技術を活かして厚さを約5mmに仕上げました。納まりが美しく、つまずきの防止、省施工に貢献します。環境に配慮したバイオマス塗装・WPCタイプも新発売。

用途フローリング・床材 ~ 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 ~ デザインタフジオラ バイオリーフ長さ(mm)905幅(mm)145厚さ(mm)4.9
取扱説明書:施工説明書(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする