曜日別特売
YK111-MG アートケア DAIKEN(旧:大建工業) 70036167

製品画像

アートケア

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)トープグレー注文コード70036167品番YK111-MG
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

転倒時の衝撃を緩和し、怪我のリスクを軽減するシート化粧床材 空間コーディネートの幅が広がるシート化粧床材。万が一の転倒による怪我のリスクを軽減するとともに、お手入れも簡単なため幼稚園や介護・福祉施設などにおすすめの上履用床材です。

用途フローリング・床材 ~ シート化粧床材 ~ アートケア長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)18トープグレー色(略号)MG
取扱説明書:施工説明書(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする