製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
70042160
品番
WFS6-B815-21
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~
長さ(mm)
2420
幅(mm)
75
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
天然木突板、木口化粧なし