曜日別特売

テクセルチェストプロテクター (ボタンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード70043322品番0SYTP-X98-KF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MCウエアブランド「アールエスタイチ」とのコラボレーションモデル。
熱可塑性樹脂の単一素材成型により、製品の広範囲で衝撃吸収することが可能。
単一素材成型で軽さと剛性を実現。
3次元アーチ形のトンネル構造により、高い面剛性を実現。
ボディープロテクター対応のジャケットに取付可能。

サイズFブラック材質シェル/ポリプロピレン幅(mm)260厚さ(mm)17(8.5×2層)高さ(mm)200質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする