浅香工業
フット ブレーキセット ジャンボDX用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70045109
品番
183258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。
金象キャリーラックジャンボDX専用。
材質
スチール
質量(kg)
5
奥行(mm)
229
全幅(mm)
750
取付幅(mm)
【フットブレーキセット】680