曜日別特売
180087 キャリーラック ジャンボエース用 金網 浅香工業 70045188

180087 キャリーラック ジャンボエース用 金網 浅香工業 70045188
180087 キャリーラック ジャンボエース用 金網 浅香工業 70045188

キャリーラック ジャンボエース用 金網

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード70045188品番180087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金象キャリーラックジャンボエース用の金網。

付属品組立説明書材質スチール全長(mm)1200質量(kg)1.5高さ(mm)505全幅(mm)750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする