材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)28.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541