YAMAHA(ヤマハ)
PAS ULU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
マットエクリュ
マットカーキグリーン
マットセレスタイトブルー
マットエクリュ
マットブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70045355
品番
PA26U
参考基準価格(税別)
¥143,636
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車
色
マットエクリュ
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
148以上
走行距離(km)
オートエコモード:106 / スマートパワーモード:68 / 強モード:63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません