曜日別特売
SHG1004YE ソフトハンドガード イエロー カーボーイ 70049047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHG1004YE ソフトハンドガード イエロー カーボーイ 70049047
SHG1004YE ソフトハンドガード イエロー カーボーイ 70049047

ソフトハンドガード イエロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式注文コード70049047品番SHG1004YE
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

適度なクッションで指をガード。
面ファスナーで設置、取外しが簡単です。

用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする