曜日別特売
SPH-1 吊棚カッティングボードハンガー 平安伸銅工業 70057338

 

SPH-1 吊棚カッティングボードハンガー 平安伸銅工業 70057338
SPH-1 吊棚カッティングボードハンガー 平安伸銅工業 70057338
SPH-1 吊棚カッティングボードハンガー 平安伸銅工業 70057338

吊棚カッティングボードハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70057338品番SPH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×265×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする