標準型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100/200(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480タイプブロワ注文コード70059772品番KRF25A-B-02
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高70常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高70質量(kg)32タイプブロワ電圧(V)100/200(50/60Hz)電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480モーター単相標準モーター付モーター容量(kW)0.75騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/69吐出口径Rc3/4モーター電流(A)単相100(50/60Hz):11.0/10.4、単相200(50/60Hz):5.5/5.2吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする