電源(V)単相100(50/60Hz)出力(W)(循環ポンプ)20電流(A)4.3/4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×375×283質量(kg)約25(乾燥質量)使用温度範囲(℃)5~25容量(L)10以上(水槽)所要圧縮機(kw)0.4消費電力(kW)0.34/0.39モーター出力(W)10運転音(dB)53/57使用環境温度(℃)5~40冷媒R-134A容量(A)遮断器:75アズワン品番62-2271-63電源容量(kVA)0.6冷却能力(kW)0.59/0.62凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:樹脂、コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)15~24/15~27