曜日別特売

水槽無ユニットクーラー空冷式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台出力(W)(循環ポンプ)20電源(V)三相200(50/60Hz)注文コード70062694品番RKS500F
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用

電源(V)三相200(50/60Hz)出力(W)(循環ポンプ)20電流(A)3.0/2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×375×333水槽容量(L)25以上使用温度範囲(℃)5~25乾燥質量(kg)約35所要圧縮機(kw)0.6消費電力(kW)0.72/0.85モーター出力(W)10運転音(dB)53/57使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-66電源容量(kVA)1.3冷却能力(kW)1.3/1.4凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)15~24/15~27
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1が参考にしています
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする