曜日別特売
LH200FS オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム 70062938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーベビコン LHシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2/0.24注文コード70062938品番LH200FS
参考基準価格(税別)¥124,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。
50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。
耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式無給油式吐出空気量(L/min)(常用圧力時)48/57、(最高圧力時)34/40最高使用圧力(MPa)0.39制御圧力(MPa)0.2出力(kW)0.2/0.24電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))57/59幅(mm)265高さ(mm)196奥行(mm)139質量(kg)8種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
注意
※機械装置メーカー向けの組込商品となります。工場設備用でのご使用の場合、使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき5,000/税込5,500
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする