処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.4周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト質量(kg)44使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97制御方式(冷却)キャピラリーチューブ、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×603×720消費電力(W)(50/60Hz)360/440冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー配管口径Rc1冷媒封入量(g)250出口空気露点(℃)圧力下10以下